曜日別特売
#2342 ナイス ハーネス用アタッチメント マルキン印 07299130

#2342 ナイス ハーネス用アタッチメント マルキン印 07299130
#2342 ナイス ハーネス用アタッチメント マルキン印 07299130
#2342 ナイス ハーネス用アタッチメント マルキン印 07299130

ナイス ハーネス用アタッチメント#2342

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07299130
品番
#2342
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

工具差しをハーネスのベルトに取付ける為のスチール製アタッチメントです。
#2341より工具差しの取付部が幅広なタイプ。
台座が細身の1つ穴タイプの工具差しを取付けて使用します。(対応工具差し : #2336/#2337/#2338/#2372/#2373等)
幅45mmまでのハーネスのベルトに対応。

用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様
5Φ軸 45mmベルト用
材質
スチール
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
49×63×14
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする