曜日別特売
SSR 20X+(1061~1119) 【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK 07299223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSR 20X+(1061~1119) 【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK 07299223
SSR 20X+(1061~1119) 【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK 07299223

【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
レール長さ(mm)1061~1119
1061~1119
1001~1059
1121~1179
1181~1239
1241~1299
1301~1359
1361~1419
1421~1479
1481~1539
1541~1599
1601~1659
1661~1719
221~279
281~339
341~399
401~459
461~519
521~579
581~639
641~699
701~759
761~819
821~939
941~999
1001~1079
1081~1159
1121~1239
1161~1239
1241~1319
1321~1399
1401~1479
1481~1639
161~219
1641~1719
281~359
361~439
441~519
521~599
601~679
681~759
761~839
841~919
921~999
レール幅(mm)20(±0.05)
レール高さ(mm)15.5
ピッチ(mm)60
内容量1個注文コード07299223品番SSR 20X+(1061~1119)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

長さが1mmごとに指定できます。

寸法W2(mm)11寸法d1×d2×h(mm)6×9.5×8.5寸法h(mm)8.5穴径d1(Φmm)6穴径d2(Φmm)9.5レール長さ(mm)1061~1119レール幅(mm)20(±0.05)レール高さ(mm)15.5ピッチ(mm)60適合LMブロック SSR 20Xその他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質ステンレス種類レール単品質量(kg/m)2.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする