画像準備中

LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4000mL×1本) 引火点(℃)205 注文コード07299245 品番LE-1000 V68
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,868
販売価格(税別)
59,880
この商品は引火点・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。
金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、
全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。
ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。
また、低摩擦係数(μ0.085〜0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。
環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。

用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等) タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 引火点(℃)205 臭気無臭タイプ 密度(g/cm3)0.99 流動点(℃)-25 摩擦係数(μ)0.085(50℃) 危険等級V 動粘度(mm2/s)40℃:66.8、100℃:9.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 粘度指数133 ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース 全酸価(mgKOH/g)0.55 特性極圧潤滑 アニリン点100.5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする