S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07299349 品番604.5011
参考基準価格(税別)¥16,157 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

操作のしやすさと優れたデザインを兼ね備えたヘッドランプです。2つの異なるLEDをヘッドランプの右側に配置するボタンで切り替えたり、両方を同時に使用したりできます。シリコンボタンの採用により、手袋や濡れた手でも簡単に操作できます。右のレンズには 60度のワイドフラッドライトがあり、左のレンズには 60度のストレートライトを備えた20度のスポットビームがあります。フラッドビームを使用すると、より広い範囲を照らすことができます。ストレートライトを使用すると、光がスポットビームに焦点を合わせることができ、最大 85メートル先まで見通すことができます。左右どちらのレンズにも3つの光レベルがあり、ニーズに合わせて光を微調整できます。付属のヘルメットマウントの使用で、ヘッドランプを安全にヘルメットに取付けることができます。ヘッドランプはすべて完全に密閉されているため、水深2メートルまで防水でき、激しい雨にも対応します。USB-Cと互換性があり、5Vアダプターやコンピューター、車の充電器を使用してどこでも充電ができます。ヘッドランプの形状により、小型の作業灯としても使用可能です。

用途バッテリーの充電を忘れた場合でも常にヘッドランプが機能するため、従業員間でヘッドランプを共有する専門的な用途に最適 仕様ヘッドバンド:シリコンライン付き ブラック 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)136 スイッチ2シリコンスイッチ 寸法(cm)14×8.5 使用環境温度(℃)-20〜+35 連続点灯時間5時間30分(MAX)、8時間(Medium)、18時間(Low) アングル(°)ヘッド:0〜50 適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50〜70 明るさ(Lm)750(MAX)、250(Medium)、75(Low) LED使用数(個)CREEパワーチップ2 防水性IP68 照射距離(m)最大100 電球の種類LED 照射角度(°)20/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする