ZEFULS
ZEFULSの 充電工具 本体
ZEFULSの ワークライト
ドッキングワークライト FUSION
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07299690
品番
ZA-FS1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途に合わせてドッキング
パワフルに広がる明るさワークライトの新たな形
用途
作業用 ワークライト 作業灯
質量(g)
360(1灯使用時)、720(2灯連結時)
保護等級
IP20相当
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
5〜35
充電時間(時間)
約4.5(1灯充電時)、約7(2灯連結時)
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USB Type-C
定格入力
5V/1A
点灯時間(時間)
約2(High)、約4(Low)