※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントヘックスビット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)100 対辺寸法(mm)3 注文コード07299696 品番3011M.100-3
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は全長・二面幅・対辺寸法など27種類から選べます 他の種類を見る
対辺寸法(mm)3 全長(mm)100 軸長(mm)73.5 トラスコ品番811-8647 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07299897
2020-07-23
用途:
バイクの修理
その他業種

昔から使っていて、このサイズがなかったので購入しました。品質も問題なく大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする