※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
ボールポイントヘックスビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
対辺寸法(mm)
8
注文コード
07299748
品番
3011M.100-8
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・二面幅・対辺寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
対辺寸法(mm)
8
全長(mm)
100
軸長(mm)
73.5
トラスコ品番
811-8652
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
差込角(sq.)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応