※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントヘックスビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)160 対辺寸法(mm)6 注文コード07299845 品番3011M.160-6
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は全長・二面幅・対辺寸法など27種類から選べます 他の種類を見る
対辺寸法(mm)6 全長(mm)160 軸長(mm)133.5 トラスコ品番811-8662 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07299897
2020-07-23
用途:
バイクの修理
その他業種

昔から使っていて、このサイズがなかったので購入しました。品質も問題なく大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする