Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の グリップドライバー
貫通ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
07300362
品番
166PS/6
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
811-8160
セット内容
(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり