Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の グリップドライバー
貫通ドライバープラス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸長(mm)
75
全長(mm)
175
注文コード
07300378
品番
166P-1
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長・全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
811-8161
全長(mm)
175
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり