貫通ドライバーマイナス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07300405 品番 166S-5
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
先端形状マイナス 先端サイズ5mm 先端刃幅(mm)5 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番811-8164 全長(mm)175 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07300414
2024-04-30
用途:
機械メンテ

色々なメーカーさんのドライバーを使ってきましたが、油に塗れるような環境で使うにはコレが一番滑りにくく力が入るかなと思ってます。

対象商品:
07300414
2020-09-12
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ部分の材質も大変しっかりしており手に馴染み易くいい商品だと思います。

対象商品:
07300414
2018-02-05
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

コーケンのドライバーは初めて使いました。
安くて良いすね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする