※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE PFA三方バルブ 8Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07300642
品番
NR0026-002
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
枝管仕様です。
材質
PFA
用途
送液用
仕様
チューブ圧入仕様
トラスコ品番
734-4911
質量(g)
60
適合チューブ外径(Φmm)
8
オリフィス径(Φmm)
3.5
プラグ(mm)
16
アズワン品番
61-3528-17
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000