鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.124 キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10 注文コード07300907 品番SWCA-10A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
その他【O】26 形状キャップ B17.8 L17 C10 G7 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする