藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.124 キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/4
呼び径(A)
32
注文コード
07300950
品番
SWCA-32A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】55
形状
キャップ
B
43.2
L
24
C
13
G
11
呼び径(B)
1-1/4
呼び径(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材