藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.124 キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
注文コード
07300977
品番
SWCA-65A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】95
形状
キャップ
B
77.1
L
33
C
16
G
17
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材