鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.124 キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3 呼び径(A)80 注文コード07300986 品番SWCA-80A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
その他【O】110 形状キャップ B90 L35 C16 G19 呼び径(B)3 呼び径(A)80 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする