※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301026
品番
NR1446-003
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
材質
PFA/PTFE
用途
送液用
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
735-3774
質量(g)
10
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合外径(Φmm)
3
オリフィス径(Φmm)
3Φ
アズワン品番
61-3538-01