鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/4×1/8 呼び径(A)8×6 C10 注文コード07301056 品番SWRC-8A×6A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は呼び径・Cなど43種類から選べます 他の種類を見る
その他【O】22 形状レジューサー L26.4 D11 C10 E6.4 呼び径(B)1/4×1/8 C110 B114.3 呼び径(A)8×6 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする