鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4×1/4 呼び径(A)20×8 C13 注文コード07301099 品番SWRC-20A×8A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は呼び径・Cなど43種類から選べます 他の種類を見る
その他【O】38 形状レジューサー L32.5 D14.3 C13 E9.5 呼び径(B)3/4×1/4 C110 B127.7 呼び径(A)20×8 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする