藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2×1-1/2
呼び径(A)
50×40
C
16
注文コード
07301257
品番
SWRC-50A×40A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・C
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】78
形状
レジューサー
L
48.1
D
49.1
C
16
E
19.1
呼び径(B)
2×1-1/2
C1
13
B1
61.1
呼び径(A)
50×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材