鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2-1/2×1-1/4 呼び径(A)65×32 C16 注文コード07301275 品番SWRC-65A×32A-S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は呼び径・Cなど43種類から選べます 他の種類を見る
その他【O】95 形状レジューサー L51.1 D43.2 C16 E19.1 呼び径(B)2-1/2×1-1/4 C116 B177.1 呼び径(A)65×32 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする