※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ストップコック
PTFE 三方ストップコック 4.5Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301412
品番
NR1101-001
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
材質
PTFE/PP
用途
送液用
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
752-6598
幅(mm)
40
全長(mm)
58
高さ(mm)
48
質量(g)
60
オリフィス径(Φmm)
2
タケノコ外径(Φmm)
4.5