鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/2×1 呼び径(A)40×25 C12.7 注文コード07301431 品番SWRC-40A×25A-S160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び径・Cなど43種類から選べます 他の種類を見る
その他【O】70 形状レジューサー L13 D34.5 C12.7 E21.2 呼び径(B)1-1/2×1 C113 B149.1 呼び径(A)40×25 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さSCH160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする