※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ストップコック
PTFE 三方ストップコック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07301446
品番
NR1101-004
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
材質
PTFE/PP
用途
送液用
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
752-6628
形状
3方
幅(mm)
40
全長(mm)
58
高さ(mm)
48
質量(g)
60
オリフィス径(Φmm)
3
タケノコ外径(Φmm)
8