※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE 三方バルブホース口タイプ 8Φ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301498
品番
NR1401-002
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
材質
PTFE
用途
送液用
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
735-3499
質量(g)
80
適合チューブ外径(Φmm)
8
オリフィス径(Φmm)
2.8
プラグ(mm)
13.5
適合チューブ内径(Φmm)
6〜7
アズワン品番
61-3537-51
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000