※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE 三方バルブ圧入型ベース付 8Φ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301568
品番
NR1328-002
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
三方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。操作パネル等に直接取付る事が可能です。
材質
PFA/PTFE/PVC
用途
送液用、据付用
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)・PVC台座を装備した据え置き型
トラスコ品番
735-3367
質量(g)
200
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合外径(Φmm)
6
オリフィス径(Φmm)
4
アズワン品番
61-3537-40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000