※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE 四方バルブ枝タイプ 6Φ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301735
品番
NR0031-001
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
ボディプラグが大きく製作されています。
材質
PTFE
用途
送液用
仕様
チューブ圧入型
トラスコ品番
734-5020
質量(g)
110
適合チューブ外径(Φmm)
6
オリフィス径(Φmm)
2.8
プラグ(mm)
20
アズワン品番
61-3528-36
注意
※ご使用圧力0.09MPa以上の場合は、チューブにホースバンド等をご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000