※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ストップコック
PTFE 二方ストップコック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07301866
品番
NR1100-007
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
材質
PTFE/PP
用途
送液用
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
752-6580
形状
2方
幅(mm)
32
全長(mm)
70
高さ(mm)
50
質量(g)
60
オリフィス径(Φmm)
5
タケノコ外径(Φmm)
11