藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.119 ユニオン (Oリング式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301887
品番
SWOU-20A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】38
B
27.7
L
56
H
55
D
21.4
C
13
E
30
Oリング
G30
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材