藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.109 ユニオン (ガスケット式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301966
品番
SWGU-10A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】27
B
17.8
L
43
H
41
D
10.9
C
13
E
17
ガスケット
23.0×18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材