藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.109 ユニオン (ガスケット式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07302000
品番
SWGU-25A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】46
B
34.5
L
63
H
63
D
25
C
17
E
29
ガスケット
40.5×32.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材