藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.126 ユニオンオス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
20A
注文コード
07302088
品番
USM-20A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
T
20A
d
16
B
27.7
L
77
H
55
D
21.4
C
13
E
4
H1
50
Oリング
【Oリング】38【Oリング】G30
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材