藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.126 ユニオンオス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
25A
注文コード
07302097
品番
USM-25A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
T
25A
d
20
B
34.5
L
81
H
65
D
27.2
C
13
E
68
H1
60
Oリング
【Oリング】46【Oリング】G35
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材