藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.126 ユニオンオス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
50A
注文コード
07302131
品番
USM-50A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
T
50A
d
40
B
61.1
L
106
H
100
D
52.7
C
16
E
90
H1
85
Oリング
【Oリング】75【Oリング】G65
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材