※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE 二方バルブ装置用 6Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07302137
品番
NR0023-001
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
材質
PFA/PTFE
用途
送液用
仕様
プラグ挿入式
トラスコ品番
734-4783
質量(g)
60
適合チューブ外径(Φmm)
6
アズワン品番
61-3528-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000