藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.150 ユニオンメス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
8A
注文コード
07302140
品番
USF-8A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】22
T
8A
B
14.3
L
42
H
36
D
9.4
C
10
E
32
Oリング
P16
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材