※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE 二方バルブ装置用B型 10Φ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07302155
品番
NR1325-003
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
材質
PFA/PTFE
用途
送液用
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)、プラグ挿入式
トラスコ品番
735-3260
質量(g)
100
適合チューブ外径(Φmm)
10
オリフィス径(Φmm)
5
アズワン品番
61-3537-30
注意
※諸事情により、データ・図面ございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000