フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07302207
品番
NR1303-001
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
両端オネジ接続の二方バルブです。
材質
PTFE
用途
送液用
仕様
プラグ挿入式
トラスコ品番
735-2956
質量(g)
20
オリフィス径(Φmm)
3
プラグ(mm)
13.5
アズワン品番
61-3537-02
ねじサイズ
R1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000