藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.134 ユニオンエルボオス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
10A
注文コード
07302228
品番
ULM-10A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
T
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】26
T
10A
d
9
B
17.8
L
48.9
H
41
L1
42
D
12.7
C
10
E
38.9
Oリング
P20
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材