藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.134 ユニオンエルボオス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
32A
注文コード
07302271
品番
ULM-32A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
T
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】55
T
32A
d
28
B
43.2
L
78.8
H
77
L1
72
D
35.5
C
14
E
64.8
Oリング
G45
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材