藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の 溶接継手
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.135 ユニオンエルボメス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07302341
品番
ULF-32A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】55【O1】63【E1】41.1
B
43.2
L
78.8
L1
50.8
D
35.5
C
14
E
64.8
C1
18
Oリング
G45
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材