藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
8A
注文コード
07303777
品番
RNi-8A×6A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
T
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【T1】6A【l】13【l1】10
T
8A
d
5
L
31
H
17
t
8
d1
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材