藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
T
10A
注文コード
07303786
品番
RNi-10A×8A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
T
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【T1】8A【l】14【l1】13
T
10A
d
7
L
35
H
19
t
8
d1
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材