藤井高圧
藤井高圧の 継手・パイプ
藤井高圧の 継手
藤井高圧の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T
40A
注文コード
07303908
品番
RNi-40A×20A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
T
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【T1】20A【l】24【l1】19
T
40A
d
32
L
57
H
50
t
14
d1
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材