※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-1020 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020〜11-9946) サミニ 07304307 11-1020 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020〜11-9946) サミニ 07304307

圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020〜11-9946)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 07304307 品番 11-1020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ピアノ線、9Φ〜SUP相当の圧縮スプリングです。

ばねの種類圧縮ばね 自由長(mm)15 外径(Φmm)10 線径(Φmm)0.9 種別研磨無し 材質SWP-A 表面処理亜鉛メッキ ばね定数(N/mm)2.85 巻方向 たわみ(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
機械の新規製作時に購入

客先にある機械と同じものを製作する為に、同じ材質、サイズの物を探しました。取り扱いサイズが多く、ちょうど良いものが見付かりました。
メッキ処理済ですので、そのまま使用出来ました。

対象商品:
07306032
2023-08-22
用途:
バイク用、クラッチスプリングの代用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入前に、ばねの圧力がよくわからなく線径と材質自由長、巻き数でテスト的に購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
07308647
2020-09-14
用途:
ブラックホーク ポートパワーのエアーポンプ内部の部品が破損したため取り換え修理に使用
製造業

破損したスプリングは、長さ130o程だったのですが、丁度いい寸法がなくて150mmmmにしました、無事交換でき動作も問題ないようです。

対象商品:
07305752
2019-11-19
用途:
ネジの圧縮
製造業

ネジの抑え込みに使いました、ちょうど良い力で抑え込みができました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
07306653
2020-07-02
用途:
機械のメンテナンス時に使用。

機械のメンテナンス時に使用。使用感は満足している。

対象商品:
07304666
2019-05-17
用途:
サンバイザーのラチェット用スプリング交換
教育・研究機関

元から付いていたスプリングはセット圧が小さかったので線径0.9mmの強いこれに好感した。思った通りのセット圧が設定でき、大変調子が良い。

対象商品:
07309688
2019-04-17
用途:
ハンドリフトの補修用
製造業

考えていたものより、少し強さが不足気味です。長さと直径及び線径の寸法から判断して注文しましたが、硬さまでは考えませんでした、動作がギリギリ許容できるレベルなのでそのまま使っています。

対象商品:
07311045
2018-10-18
用途:
部品として
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

圧縮コイルスプリングはサミニのばねに限ります。荷重計算して設計通りできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする