シンコハンガー
シンコハンガーの 掃除用具
シンコハンガーの ブラシ
シンコハンガーの 衣類用ブラシ
ベストトレッサー H-08 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07305518
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
洋服のお手入れの際、持ち手を変えてもブラッシングが簡単です!取れた埃はダストボックスに溜まるのでお手入れが簡単です。
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン100%
色
ホワイト
高さ(mm)
240
質量(g)
132
縦(mm)
47
横(mm)
57
繰り返し・詰め替え
対応