EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606

製品画像

EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m) トキラックスEVO KT TOKISTAR 07305606

トキラックスEVO KT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(1m×1本)注文コード07305606品番EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m)
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明

付属品予備エンドキャップ寸法灯具長さ:13ユニット(1m)消費電力(W)1.5/ユニット定格電圧(V)DC24光源色2200K~2700K(調光調色タイプ)設置場所屋内リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)200主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC配光角度(°)106RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源・コントローラー・制御ユニットを組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 80ユニットまで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする