充電式インパクトレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07305710 品番DCIW-1820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。
正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。
3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。

用途ボルト締め、タイヤ交換など。 付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース 最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0〜850、中:0〜1850、強:0〜2550 本体寸法(mm)235×75×135 本体質量(g)1500(バッテリー込み) 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 充電時間(分)約80 無負荷打撃数(min-1)弱:0〜1000、中:0〜2550、強:0〜3100 入力電源(V)AC100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-29
用途:
ホイール外し

価格以上に使えるが、
輸入車などの高トルクには使えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする