C01300 フェムウェットシート LEC(レック) 07305728

C01300 フェムウェットシート LEC(レック) 07305728
C01300 フェムウェットシート LEC(レック) 07305728
C01300 フェムウェットシート LEC(レック) 07305728
C01300 フェムウェットシート LEC(レック) 07305728
C01300 フェムウェットシート LEC(レック) 07305728
C01300 フェムウェットシート LEC(レック) 07305728

フェムウェットシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
香りサボン
内容量1袋(10枚×3個)注文コード07305728品番C01300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

素肌を優しく拭き取る女性向けウエットシート。デザインも可愛く、持ち運びが便利なスリムパッケージが登場。メイクポーチにも収まるサイズ感。外でサッと拭けてトイレに流せるので持ち歩きに便利。指先からデリケート部分まで全身に使えます。生理中はもちろん、旅行先やアウトドア、デートや脱毛前にもサッと拭ける。純水99%配合でお肌と同じ弱酸性、さっぱりした拭き心地です。安心の日本製。パラベン・アルコール無添加。無香料・サボンの香り

用途
生理中、デート前、アウトドア、旅行先、脱毛前など
成分水、ヒアルロン酸Na、BG、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ポリソルベート20、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料材質パルプ、レーヨンシートサイズ(mm)約200×150香りサボン性別女性向け
注意
※使用上の注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。
※大の水量で流してください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮膚科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目や傷口には使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。〇商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする