ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの 顕微鏡その他関連用品
レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07305780
品番
L-600-8
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。
絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)
75
作動距離(mm)
100-∞
絞り
F1.4-16
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズマウント
Cマウント